Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422242
Rubix:781100269038
fabricante:40422242


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 45 53 8,2 40422242
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es adecuado como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € Sin IVA
/ unidad
26,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días