Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422215
Rubix:798390601000
fabricante:40422215




Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 10 20 7,3 V142 95AU 40422215
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adhesivo en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días