Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24291160
Rubix:798390882000
fabricante:24291160


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 250 270 14,6 V142 95AU 40422404
Borde de sellado asimétrico, afilado y punzonado Labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia frente a medios Bajo par de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad de retorno dinámico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,43 € Sin IVA
/ unidad
282,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días