Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14320
Rubix:781310223038
fabricante:14320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 160 180 15 94AU 40421196
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 160 180 15 94AU 40421196
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,38 € Sin IVA
/ unidad
196,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días