Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421855
Rubix:781100115038
fabricante:40421855

Documentos
Detalles de producto : KI310 40 48 8 94AU925 40421855
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con perfil simétrico, adecuada para espacios de instalación normalizados de acuerdo con la norma ISO 5597, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € Sin IVA
/ unidad
25,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
