Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070233
Rubix:781300007038
fabricante:24070233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 110-130-40 BT-NBR(24070233)
El juego de sellos multiparte para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschetten se configuran en tres variantes distintas y son adecuados para aplicaciones de trabajo pesado, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,24 € Sin IVA
/ unidad
510,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días