Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:TM20 360 X 380 X 14,60 X 10 95 AU V142
Rubix:798013376000
fabricante:24359719


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : TM20 360X380X14,6 AU 24359719
El U-Ring TM20 de Freudenberg presenta un perfil asimétrico y un labio interior retraído. El sello de vástago de simple efecto también ofrece un ajuste por interferencia en el diámetro exterior.
Cualidades
El sello de vástago de simple efecto TM20 para cilindros hidráulicos ofrece una nueva tecnología de producción que permite fabricar incluso tamaños especiales de forma rápida y flexible. El U-Ring, con buena resistencia a los medios y una muy buena estanqueidad estática y dinámica, también puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas de servicio. Puede emplearse como sello individual o como sello secundario en sistemas de sellado. Freudenberg ofrece una amplia gama de dimensiones.
Aplicaciones
El U-Ring TM20 se utiliza especialmente en cilindros de gran tamaño, prensas y en la fabricación de maquinaria pesada, así como, por ejemplo, en máquinas de moldeo por inyección.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | tm20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,74 € Sin IVA
/ unidad
690,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días