Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24314801
Rubix:798390936000
fabricante:OMS-MR 100 X 115,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 100 115,1 5,9 B602 PTFE 24314801
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,00 € Sin IVA
/ unidad
390,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días