Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97021
Rubix:050057036038
fabricante:97021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.2 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 50 57,2 3,8 97021
Sello compacto TFMI PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.2 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,09 € Sin IVA
/ unidad
193,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días