Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421644
Rubix:781100223038
fabricante:40421644

Documentos
Detalles de producto : NI300 80 95 12 94AU925 40421644
El anillo ranurado NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista de estanqueidad y de apoyo adicional, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para los espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,63 € Sin IVA
/ unidad
69,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
