Referencias
Festo:MA-27-16-R1/8
Rubix:798202226000
fabricante:541733
EAN:4052568050641

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-27-16-R1/8
Manómetro MA-27-16-R1/8 con indicador en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=27, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,04 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | pa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote atornillado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € Sin IVA
/ unidad
19,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días