Referencias
Festo:MA-40-16-R1/8-E-RG
Rubix:798198705000
fabricante:525726
EAN:4052568046477

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-40-16-R1/8-E-RG
Manómetro MA-40-16-R1/8-E-RG Con unidad de indicación en bar, Rango rojo/verde ajustable. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102,4 g |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | abs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (muñón atornillado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días