Referencias
Festo:FMA-50-16-1/4-EN
Rubix:798201232000
fabricante:159600
EAN:4052568071660

Resumen técnico
| Tipo | manómetro con brida |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : FMA-50-16-1/4-EN
Manómetro con brida FMA-50-16-1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro con brida |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | ps (carcasa);san (visor);abs (esfera) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 € Sin IVA
/ unidad
41,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días