Referencias
Festo:OL-M5
Rubix:756101646113
fabricante:34634
EAN:4052568023140

Resumen técnico
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
Documentos
Detalles de producto : OL-M5
Anillo obturador OL-M5 A prueba de fugas, con cuerpo metálico. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del recipiente=1, Presión de servicio=-0,95 - 30 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x8x1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,08 g |
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Material | cumple la directiva rohs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ unidad
57,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días