Referencias

Festo:MA-50-10-1/4-EN
Rubix:753600265113
fabricante:162838
EAN:4052568036621
MA-50-10-1/4-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-50-10-1/4-EN


Manómetro MA-50-10-1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x55x60 mm
Peso neto82,2 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialabs
16,84 € Sin IVA
/ unidad
20,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días