Referencias
Festo:PAGN-26-1.6M-P10
Rubix:798204001000
fabricante:563735
EAN:4052568056896

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : PAGN-26-1.6M-P10
Manómetro PAGN-26-1.6M-P10 con unidad de indicación en Mpa. Rango de indicación [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=26, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,37 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | pa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (trunnión roscado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días