PAGN-40-1M-P10-CPA

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAGN-40-1M-P10
Rubix:798204004000
fabricante:563738
EAN:4052568056926
PAGN-40-1M-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-1M-P10-CPA


Manómetro PAGN-40-1M-P10 con unidad de visualización en Mpa. Rango de indicación [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto57,96 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (trunnion roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días