Referencias

Festo:MA-50-16-1/4
Rubix:798005963000
fabricante:356759
EAN:4052568045777
MA-50-16-1/4 Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-50-16-1/4


Manómetro MA-50-16-1/4 Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x25x40 mm
Peso neto82,11 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs
16,00 € Sin IVA
/ unidad
19,36 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h