MA-27-1,0-M5-MPA

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MA-27-1,0-M5-MPA
Rubix:798201900000
fabricante:526324
EAN:4052568259495
MA-27-1,0-M5-MPA Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-27-1,0-M5-MPA


Manómetro MA-27-1,0-M5-MPA Con unidad de visualización en MPa. Escala indicadora [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=27, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto13,89 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,51 Sin IVA
/ unidad
16,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días