MA-50-16-R1/4-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-50-16-R1/4-E-RG
Rubix:798198707000
fabricante:525729
EAN:4052568046507
MA-50-16-R1/4-E-RG Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-50-16-R1/4-E-RG


Manómetro MA-50-16-R1/4-E-RG Con unidad de indicación en bar, rango rojo/verde ajustable. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x70x95 mm
Peso neto115,15 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días