PAGN-40-232P-P10

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAGN-40-232P-P10
Rubix:798203999000
fabricante:563733
EAN:4052568056872
PAGN-40-232P-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-232P-P10


Manómetro PAGN-40-232P-P10 Con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [psi]=0 - 232 psi, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto55,98 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,27 Sin IVA
/ unidad
17,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días