FMAP-63-1-1/4-EN

Manómetro de precisión con brida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:FMAP-63-1-1/4-EN
Rubix:798089159000
fabricante:161129
EAN:4052568071837
FMAP-63-1-1/4-EN Flanged precision pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro de precisión con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.1 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FMAP-63-1-1/4-EN


Manómetro de precisión con brida FMAP-63-1-1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 1 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x71x78 mm
Peso neto133,46 g
Tipomanómetro de precisión con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.1 bar
Materialps (carcasa);san (visor);abs (esfera)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,10 Sin IVA
/ unidad
52,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días