PAGN-40-1.6M-P10-CPA

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAGN-40-1.6M-P10
Rubix:798204003000
fabricante:563737
EAN:4052568056919
PAGN-40-1.6M-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-1.6M-P10-CPA


Manómetro PAGN-40-1.6M-P10 Con unidad de visualización en Mpa. Rango indicativo [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto55,95 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días