MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Rubix:798083323000
fabricante:546963
EAN:4052568051334
MA-40-2,5-R1/8-E-RG Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-2,5-R1/8-E-RG


Manómetro MA-40-2,5-R1/8-E-RG con unidad de visualización en bar, rango rojo/verde ajustable. Rango de indicación [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x70x90 mm
Peso neto103 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Materialabs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días