Referencias
Festo:MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Rubix:798198769000
fabricante:526780
EAN:4052568259525

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG
Manómetro MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG Con unidad de visualización en MPa, rango ajustable rojo/verde. Rango indicado [MPa]=0 - 0,25 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Diseño estructural=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
manómetro MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG Con unidad de visualización en MPa, rango ajustable rojo/verde. Rango de visualización=0 - 0,25 MPa, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Diseño estructural=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
| Material | latón; abs (carcasa); pmma (visor) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días