Referencias

Festo:MA-23-6-R1/8
Rubix:798200582000
fabricante:183896
EAN:4052568039035
MA-23-6-R1/8 Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-23-6-R1/8


Manómetro MA-23-6-R1/8 Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 6 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=23, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x25x25 mm
Peso neto34,25 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Materiallatón (carcasa);pc (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días