Referencias
Festo:MA-15-10-M5
Rubix:798787061000
fabricante:132340
EAN:4052568027964

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-15-10-M5
Manómetro MA-15-10-M5 con unidad de visualización en bares. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Diámetro nominal del manómetro=15, Diseño=Manómetro de presión con tubo de Bourdon sin sistema de medición, Modo de fijación=Montaje en tubería
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,07 g |
|---|---|
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | steel (housing);pc (inspection window);brass (screwed trunnion) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días