Referencias
Festo:PAGN-40-10-P10
Rubix:798203631000
fabricante:548009
EAN:4052568007393
PAGN-40-10-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-40-10-P10


Manómetro PAGN-40-10-P10 Con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto56,52 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialabs (carcasa); ps (ventana de inspección); latón (muñón roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,27 Sin IVA
/ unidad
17,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días