Referencias
Festo:OK-1/8
Rubix:798202086000
fabricante:531771
EAN:4052568048051

Resumen técnico
| Tipo | ok anillo de estanqueidad |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : OK-1/8
Anillo de sellado OK-1/8 Para sellar (atornillar) Pasadores roscados. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del envase=1, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x2x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,12 g |
| Tipo | ok anillo de estanqueidad |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | cumple la directiva rohs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,39 € Sin IVA
/ unidad
0,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días