Referencias
Festo:PAGN-26-16-P10
Rubix:798199713000
fabricante:543487
EAN:4052568007300
PAGN-26-16-P10 Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAGN-26-16-P10


Manómetro PAGN-26-16-P10 con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 16 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=26, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto21,98 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialpa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (pivote roscado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 Sin IVA
/ unidad
13,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días