DPA-100-16-MA-SET

Kit de manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPA-100-16-MA-SET
Rubix:798198725000
fabricante:526099
EAN:4052568083519
DPA-100-16-MA-SET Pressure gauge kit

Resumen técnico

Tipokit de manómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPA-100-16-MA-SET


Kit de manómetro DPA-100-16-MA-SET para presurizador Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Modo de fijación=roscado, Presión de servicio=16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto306 g
Tipokit de manómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialhousing: abs (acrylonitrile-butadiene-styrene); viewing window: polystyrene; fitting: brass
57,29 € Sin IVA
/ unidad
69,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días