Referencias

Festo:MA-63-1-1/4-EN
Rubix:798012930000
fabricante:162844
EAN:4052568012786
MA-63-1-1/4-EN Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-63-1-1/4-EN


Manómetro MA-63-1-1/4-ES Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 1 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=63, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x71x57 mm
Peso neto93,15 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.1 bar
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
20,09 € Sin IVA
/ unidad
24,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días