Referencias
Grundfos:MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10
Rubix:798783741000
fabricante:99221236
EAN:5712608942099

Detalles de producto : 99221236 MAGNA1 32-100
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Tensión | 1x230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.175 kW |
| Flujo | 87.5 l/min |
| Altura de represión | 10 m |
| Conexión | g 2' |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1318,00 € Sin IVA
/ unidad
1594,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
