Referencias
Grundfos:MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:798950992000
fabricante:97924270
EAN:5710626493456

Detalles de producto : BOMBA MAGNA3 40-120 F 250
El MAGNA3 N ofrece todas las características de un MAGNA3 en acero inoxidable, cuando el medio lo requiera, por ejemplo en aplicaciones de agua caliente sanitaria. El MAGNA3 cuenta con Bluetooth integrado que le permite conectarse directamente con la Grundfos GO APP
Aplicaciones
Recirculación de agua caliente comercial;Recirculación de agua caliente doméstica
Información técnica
Atributos
| Tensión | 1x230 V |
|---|---|
| Potencia | 0.44 kW |
| Flujo | 210 l/min |
| Altura de represión | 7.8 m |
| Conexión | flens dn 40 (din); pn6/10 |
| Presión | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2823,00 € Sin IVA
/ unidad
3415,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
