LIJADORA GET 75-150+L-BOXX 238

GET 75-150

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GET 75-150
Rubix:798760901000
fabricante:0601257101
EAN:3165140835084
brand logo

Resumen técnico

Potencia750 W
Dimensiones de placa150 mm
Forma de planicieredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LIJADORA GET 75-150+L-BOXX 238


Lijadora excéntrica GET 75-150, La GET 75-150 Professional es la lijadora excéntrica de accionamiento activo con cable de 150 mm de Bosch, y permite un manejo y un control extraordinarios de la herramienta. Cuenta con un reposamuñecas totalmente ergonómico y un perímetro de la empuñadura del asa de tan solo 18 cm para un control óptimo de la herramienta. Gracias a su placa lijadora multiperforación, es posible adaptar con comodidad cualquier hoja de lijar, independientemente del patrón de los orificios; asimismo, la aspiración del polvo aumenta de manera significativa. Incorpora un motor extremadamente potente de 750 W y giro directo de la placa, que consiguen una velocidad de eliminación hasta un 45 % superior. Esta lijadora con cable está pensada para tareas básicas de lijado o rectificado intermedio, desbaste de barnices, acabado y lijado final de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como con sustancias minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GET 75-150 incorpora también velocidad constante, modo de accionamiento directo, protector de bordes, una placa lijadora de 150 mm equipada con sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lijar y selección del número de revoluciones. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Almohadilla lijadora (150 mm) (2 608 601 335); 1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 80 (disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 162); 1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 164); 1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 180 (disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 166); Anillo de protección para 150 mm (2 607 017 497); Empuñadura adicional tornillo incl. (2 607 017 500); Tubo de expulsión de aire para 150 mm (2 607 017 499); Llave macho hexagonal
Lijadora excéntrica GET 75-150

Cualidades

•Perfectly designed ergonomic palm rest and handle with gripping circumference of only 18 cm provide best tool control
Multi-hole sanding pad for sanding sheets with different hole pattern and for significantly increased dust extraction
Extremely powerful 750 Watt motor and direct driven pad rotation deliver up to 45% higher removal rate

Aplicaciones

Sanding

Información técnica


Atributos
Potencia750 W
Dimensiones de placa150 mm
Forma de planicieredondo
Velocidad7300 rpm
Peso2.6 kg
Inalámbricono
Tipocorded sander
622,25 € Sin IVA
/ unidad
752,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días