7062 08 13 REGULADORES CAUDAL COMPACT.,BI-DIRECCIONAL,BSP CIL Ø 8MM G1/4
Legris Reguladores de control de flujo neumáticos en polímero o latón niquelado
Ver información técnicaReferencias
Parker:7062 08 13
Rubix:798034155000
fabricante:7062 08 13
EAN:0820099321264

Detalles de producto : 7062 08 13 REGULADORES CAUDAL COMPACT.,BI-DIRECCIONAL,BSP CIL Ø 8MM G1/4
Reguladores de control de flujo Parker Legris con cuerpos de polímero, latón niquelado o aluminio y tornillos de ajuste externos o empotrados. Ofrecen ajuste exacto, precisión y compacidad para proporcionar una solución para todas las aplicaciones.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: bidireccional
Para tipo de fluido: aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 41,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,046
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: bidireccional
Para tipo de fluido: aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 41,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores compactos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,046
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 500 g |
| Tipo | 7062 |
| Tipo de racor | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,15 € Sin IVA
/ unidad
23,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
