Referencias
Parker:7300 06 10
Rubix:798034161000
fabricante:7300 06 10
EAN:0820099325187

Detalles de producto : REGULADOR 7300.06.10
Estabiliza la presión en un valor determinado. Muy compactos, pueden montarse aguas arriba o aguas abajo. Instalados en serie en un distribuidor, estos conectores controlan la alimentación de cada equipo. Modelo con conector relámpago y rosca BSPP.
Aplicación: Textil, Semiconductores, Embalaje, Neumática, Robótica
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Cantidad por caja: 1
Normas cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,047
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Cantidad por caja: 1
Normas cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,047
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 55 g |
| Tipo | 7300 |
| Tipo de racor | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días