7669 04 19 REGULADORES CAUDAL,ALIMENTACION,METRICO D. 4MM M5X0,8

Legris DRV miniatura, estrangulación del aire de impulsión, LF3000 4mm - M5

Ver información técnica

Referencias

Parker:7669 04 19
Rubix:798034176000
fabricante:7669 04 19
EAN:0820099329727
7669 - FLOW REGULATORS SUPPLY BSPP METRIC & UNF

Resumen técnico

Tipo7669
Tipo de racorm5x0.8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7669 04 19 REGULADORES CAUDAL,ALIMENTACION,METRICO D. 4MM M5X0,8


Parker Legris flow control regulators are designed for compactness and versatility, offering a range of body materials, including polymer, nickel-plated brass, stainless steel, and aluminium, to meet diverse application needs. With a higher maximum flow rate than standard regulators on the market, these regulators enhance productivity. Featuring either external or recessed adjustment screws, they enable precise adjustments and ensure reliable performance across various settings.



Features/Benefits:


- Improved Productivity


• Higher maximum flow than standard regulators

• Full flow with minimum pressure drop (model 7060)

• Optimal control of the cylinder rod speed

• 100% leak-tested in production

• Date coding to guarantee quality and traceability

• Reduce compressed air and energy consumption


- Accuracy & Performance


• Precise adjustment for accurate flow regulation from initial to maximum opening

• Constant cylinder rod displacement speed

• Long-term stability of flow

• Reduced weight (polymer version)

• Mechanical strength and corrosion resistance with nickel-plated brass version


- Ergonomics & Large Range


• External adjustment screw: easy to adjust without tooling and lockable

• Recessed adjustment screw: more compact and protects the adjustment mechanism

• Uni-directional: exhaust or inlet

• Bi-directional: adjustment of air flow in both directions

• 360° positioning

• NPT version on request



Markets:


• Factory Automation

• Vehicle Assembly Facilities

• Food and Beverage

• Semiconductor

• Packaging Machinery



Applications:


• Pneumatic Cylinder Control

• Low Pressure Compressed Air Flow Regulation and metric thread

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4
Tamaño de la conexión 1: 4 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: M5x0,8 D.E.
Tamaño de conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Métrico
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Suministro
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 27,5
Tamaño hexagonal: 6
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en miniatura con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,006

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Peso con embalaje75 g
Tipo7669
Tipo de racorm5x0.8
30 mm
60 mm
18,21 € Sin IVA
/ unidad
22,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días