7012 06 10 REGULADORES CAUDAL,BI-DIRECCIONAL,BSP CIL. D. 6MM G1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7012 06 10
Rubix:798088348000
fabricante:7012 06 10
EAN:0820099318264
7012 - FLOW REGULATORS BI-DIRECTIONNAL BSPP

Resumen técnico

Tipo7012
Tipo de racorg1/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7012 06 10 REGULADORES CAUDAL,BI-DIRECCIONAL,BSP CIL. D. 6MM G1/8


Parker Legris reguladores de control de caudal están diseñados para la compacidad y versatilidad, ofreciendo una gama de materiales del cuerpo, incluyendo polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con una tasa de flujo máxima superior a la de los reguladores estándar en el mercado, estos reguladores aumentan la productividad. Con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en distintos entornos.



Características/Beneficios:


- Productividad mejorada


• Mayor flujo máximo que los reguladores estándar

• Flujo completo con mínima caída de presión (modelo 7060)

• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro

• 100% probados para fugas en producción

• Marcado de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Reduce el consumo de aire comprimido y de energía


- Precisión & Rendimiento


• Ajuste preciso para una regulación exacta del flujo desde la apertura inicial hasta la máxima

• Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro

• Estabilidad del flujo a largo plazo

• Peso reducido (versión de polímero)

• Resistencia mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado


- Ergonomía & Amplia Gama


• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable

• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste

• Unidireccional: escape o entrada

• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones

• Posicionamiento 360°

• Versión NPT bajo pedido



Mercados:


• Automatización de plantas

• Instalaciones de montaje de vehículos

• Alimentación y bebidas

• Semiconductores

• Maquinaria de envasado



Aplicaciones:


• Control de cilindros neumáticos

• Regulación de flujo de aire comprimido a baja presión y rosca métrica

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: bidireccional
Para tipo de fluido: aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 25
Tamaño hexagonal: 13
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,019

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Peso con embalaje198 g
Tipo7012
Tipo de racorg1/8
60 mm
60 mm
17,89 € Sin IVA
/ unidad
21,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días