7870 08 13 RAC.DE ARRANQUE PROGRESIVO PARA DISTRIBUIDOR,CIL. Ø 8MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7870 08 13
Rubix:798135854000
fabricante:7870 08 13
EAN:0820099335667
7870 - SOFT START FITTING FOR CONTROL VALVE,BSPP

Resumen técnico

Tipo7870
Tipo de racorg1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7870 08 13 RAC.DE ARRANQUE PROGRESIVO PARA DISTRIBUIDOR,CIL. Ø 8MM G1/4


Estos racores protegen su sistema al evitar golpes bruscos.

En el arranque, controlan el aumento de presión en el circuito aguas abajo; esto ayuda a prevenir el riesgo de accidentes industriales.

Características/Beneficios:

- Protección del equipo y del personal
• Previene el riesgo de daños tras cualquier parada que requiera ventear el sistema
• Devuelve la válvula de control a su posición inicial con total seguridad
• Ajuste de la velocidad de presurización
• Protege el mecanismo de ajuste mediante un tornillo de ajuste empotrado

- Montado en FRL
• Modelos 7860 y 7861: arandela identificativa amarilla
• Protección para todo el sistema
• Presurización simultánea de todo el sistema

- Montado en la válvula de control
• Modelos 7870 y 7871: arandela identificativa negra
• Protección de circuitos individuales
• Montado en la válvula de control, optimiza la velocidad de presurización de un cilindro específico

Sectores:

• Automatización industrial
• Indumentaria
• Semiconductores
• Envasado

Aplicación:

• Protección de circuitos neumáticos


Tecnologías:

• Válvula de control
• Válvula de aislamiento
• Regulador de presión
• Sistema neumático
• Válvula reguladora de presión

Características técnicas:

• Fluidos: aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, polímero técnico, NBR, sin silicona
• Presión: 3 a 10 bar
• Temperatura: -15°C a +60°C

Normativas:

• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Racor de arranque suave para válvula de aislamiento, rosca BSPP macho
• Racor de arranque suave para válvula de aislamiento, rosca BSPP macho/hembra
• Racor de arranque suave para válvula de control, rosca BSPP macho
• Racor de arranque suave para válvula de control, rosca BSPP macho/hembra
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, sistemas neumáticos
Material del cuerpo: POLÍMERO TÉCNICO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Fluido: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Cantidad por caja: 1
Forma: Arranque suave para válvula de control
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,066

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Peso con embalaje74 g
Tipo7870
Tipo de racorg1/4
30 mm
60 mm
82,16 € Sin IVA
/ unidad
99,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días