Referencias

Detalles de producto : 7110 13 13 REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. C G1/4 14MM
Los reguladores de control de flujo Parker Legris están diseñados para la compacidad y la versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con una tasa de flujo máxima más alta que los reguladores estándar del mercado, estos reguladores mejoran la productividad. Con tornillos de ajuste exteriores o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en diversos entornos.
Características/Beneficios:
- Mejora de la productividad
• Mayor flujo máximo que los reguladores estándar
• Flujo completo con mínima caída de presión (modelo 7060)
• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Reducen el consumo de aire comprimido y de energía
- Precisión y rendimiento
• Ajuste preciso para una regulación exacta del flujo desde la apertura inicial hasta la máxima
• Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
• Estabilidad del flujo a largo plazo
• Reducción de peso (versión de polímero)
• Resistencia mecánica y a la corrosión con la versión de latón niquelado
- Ergonomía y amplia gama
• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
• Unidireccional: escape o admisión
• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambas direcciones
• Posicionamiento 360°
• Versión NPT bajo pedido
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Maquinaria de envasado
Aplicaciones:
• Control de cilindros neumáticos
• Regulación del flujo de aire comprimido a baja presión y rosca métrica
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 55,5
Tamaño hexagonal: 14
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,107
Información técnica
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 566 g |
| Tipo | 7110 |
| Tipo de racor | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
- Entrega estimada (15) días