7130 04 19 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP METRICA D.4 M5X0,8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:7130 04 19
Rubix:798084446000
fabricante:7130 04 19
EAN:0820099324005
7130 - WITH PUSH-IN CONNECTION BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Tipo7130
Tipo de racorm5x0,8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7130 04 19 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP METRICA D.4 M5X0,8


Los reguladores de control de caudal Parker Legris están diseñados para la compacidad y la versatilidad, ofreciendo una gama de materiales de cuerpo, incluidos polímero, latón niquelado, acero inoxidable y aluminio, para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Con un caudal máximo superior al de los reguladores estándar del mercado, estos reguladores aumentan la productividad. Con tornillos de ajuste externos o empotrados, permiten ajustes precisos y garantizan un rendimiento fiable en distintos entornos.



Características/Beneficios:


- Mayor productividad


• Caudal máximo superior al de los reguladores estándar

• Flujo completo con mínima caída de presión (modelo 7060)

• Control óptimo de la velocidad de la varilla del cilindro

• Probados al 100% contra fugas en producción

• Marcado con fecha para garantizar calidad y trazabilidad

• Reduce el consumo de aire comprimido y energía


- Precisión y rendimiento


• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima

• Velocidad de desplazamiento de la varilla del cilindro constante

• Estabilidad del caudal a largo plazo

• Peso reducido (versión polímero)

• Resistencia mecánica y a la corrosión con la versión en latón niquelado


- Ergonomía y amplia gama


• Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable

• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste

• Unidireccional: escape o entrada

• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambos sentidos

• Posicionamiento 360°

• Versión NPT bajo pedido



Sectores:


• Automatización de fábricas

• Instalaciones de montaje de vehículos

• Alimentación y bebidas

• Semiconductores

• Maquinaria de envasado



Aplicaciones:


• Control de cilindros neumáticos

• Regulación del caudal de aire comprimido a baja presión y rosca métrica

Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: M5x0,8
Tipo de conexión 1: macho métrico
Tamaño de la conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 17
Tamaño hexagonal: 8
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,01

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Peso con embalaje112 g
Tipo7130
Tipo de racorm5x0,8
30 mm
60 mm
28,79 € Sin IVA
/ unidad
34,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días