7130 10 17 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP CIL Ø10 G3/8

Legris Regulador de caudal BSP paralelo métrico 7130

Ver información técnica

Referencias

Parker:7130 10 17
Rubix:798375777000
fabricante:7130 10 17
EAN:0820099324272
7130 - WITH PUSH-IN CONNECTION BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Tipo7130
Tipo de racorg3/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7130 10 17 REGULADORES DE CONEXION INST, BSP CIL Ø10 G3/8


Banjo con tornillo empotrado, conexión push-in:- ajuste fiable y progresivo, - contratuerca que garantiza la estabilidad del ajuste, - construcción robusta para una mayor longevidad, - cuerpo de latón tratado extremadamente resistente a las agresiones externas - temperatura, chispas, corrosión.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Latón niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tamaño de conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 40
Tamaño hexagonal: 20
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -25, -13
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores metálicos con ajuste empotrado
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,119

Cualidades

- Productividad mejorada
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
- Estabilidad a largo plazo del caudal - Peso reducido (versión de polímero) - Resistencia mecánica a la corrosión con la versión de latón niqueladoestabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo demanda

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Ferrocarril
- Control de cilindros neumáticos
- Regulación del caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto119 g
Peso con embalaje613 g
Tipo7130
Tipo de racorg3/8
63 mm
65 mm
52,73 € Sin IVA
/ unidad
63,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días