Referencias

Parker:7776 06 00
Rubix:798034180000
fabricante:7776 06 00
EAN:0820099494265
7776 - IN-LINE FLOW REGULATOR PANEL MOUNTABLE

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal
Tipo de racormontaje pasante (racor rápido) tubo a tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7776 06 00


Reguladores de caudal unidireccionales en polímero, con racores roscados:- prevención contra los ajustes intempestivos gracias a una contratuerca,- facilidad de instalación gracias a su ligereza y a su reducido volumen.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 1: 6 mm
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Unidireccional
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 49
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en línea con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: En línea
Tecnología: Neumática
Peso: 0,041

Cualidades

• Productividad mejorada
• Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
• Caudal completo con caída de presión mínima (Model 7060)
• Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
• Probado al 100% contra fugas durante la producción
• Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Reducción del consumo de aire comprimido y de energía • Precisión y rendimiento
• Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la apertura máxima
• Velocidad de carrera constante del vástago del cilindro
• Estabilidad del caudal a largo plazo
• Peso reducido (versión polímero)
• Resistencia mecánica y resistencia a la corrosión en la versión de latón niquelado. • Ergonomía y amplia gama
• Tornillo de ajuste externo: fácilmente ajustable sin herramienta y bloqueable
• Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
• Unidireccional: salida o entrada
• Bidireccional: ajuste del flujo de aire en ambos sentidos
• Posicionamiento a 360°
• Versión NPT bajo pedido

Aplicaciones


• Automatización de planta
• Plantas de ensamblaje de vehículos
• Agroalimentario
• Semiconductores
• Confección
• Máquinas de embalaje
• Ferroviario
• Control de cilindros neumáticos
• Regulación del caudal de aire comprimido a baja presión

Información técnica


Atributos
Peso neto42 g
Peso con embalaje231 g
Tiporegulador de caudal
Tipo de racormontaje pasante (racor rápido) tubo a tubo
Presión de salida máx.10 bar
63 mm
65 mm
30,26 € Sin IVA
/ unidad
36,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días