7996 06 00 UNION DOBLE IGUAL ANTI-RETORNO CONEXION INSTANT. Ø 6MM

Legris

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:7996 06 00
Rubix:798033784000
fabricante:7996 06 00
EAN:0820099340326
7996 - IN-LINE NON-RETURN VALVE WITH INSTANT CONNECTION

Resumen técnico

Tipoválvula antirretorno
Tipo de racortubo a tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7996 06 00 UNION DOBLE IGUAL ANTI-RETORNO CONEXION INSTANT. Ø 6MM


Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección y evitan que fluya en la otra. Montadas aguas arriba del circuito, proporcionan protección total. Con diferentes códigos de color para la versión de suministro (verde) y la versión de escape (rojo), se asegurará de no cometer errores. Al hacer su instalación más segura e intuitiva, se reducen los costes de instalación.



Industrias:


• Equipos de fabricación industrial 



Características/Ventajas:


• Variedad de aplicaciones

• Amplia gama de elección desde diámetro 4 a 12 mm 

• Conexión push-in: facilidad de uso

• Versión roscada o push-in

• Valor de presión de apertura : 0.3 bar

• Compacta y ligera

• Juntas labiales para mejorar el rendimiento del sellado

• Resistencia a las vibraciones

• Durabilidad probada y ensayada según DI 2006/42/CE.

• Símbolo que indica la dirección del flujo.

• Códigos de color: Verde: versión de suministro / Rojo: versión de escape  



Aplicaciones:


• Procesos automotrices

• Neumática

• Semiconductores

• Embalaje

• Equipos de fabricación



Tecnologías:


• Accesorio funcional

• Válvula antirretorno

• Sistemas neumáticos

Aplicación: procesos automovilísticos, robótica, textil, embalaje, neumática
Material del cuerpo: polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6
Tamaño de la conexión 1: 6 MM
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: 6
Tamaño de conexión 2: 6 MM (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Presión de apertura: 0,3
División: Conectores de baja presión, división Europa
Dirección del flujo: Versión en línea
Caudal: 670 NL/MIN
Para tipo de fluido: Aire
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial
Longitud: 41,0
Caudal máximo: 670
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Presión mínima de funcionamiento: 1
Temperatura mínima de funcionamiento: 0
Estilo del producto: Válvula de retención
Tipo de producto: Válvulas antirretorno
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Válvula antirretorno en línea
Tecnología: Neumática
Material de la rosca: Latón niquelado
Peso: 0,013

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Peso con embalaje140 g
Tipoválvula antirretorno
Tipo de racortubo a tubo
Presión de salida máx.10 bar
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Presión10 bar
60 mm
60 mm
18,20 € Sin IVA
/ unidad
22,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días