4890 21 21 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/2

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:4890 21 21
Rubix:798298048000
fabricante:4890 21 21
EAN:0820099300115
Valve Female Female BSP Parallel 4890

Resumen técnico

Tipo4890
Tipo de racorg1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4890 21 21 VALVULA ANTI-RETORNO UNIDIRECCIONAL, HEMBRA-HEMBRA,BSP CIL G1/2


Las válvulas antirretorno de acero inoxidable son ideales para entornos agresivos y para el transporte de muchos fluidos industriales. Estos productos permiten que los fluidos fluyan en una dirección e impiden que fluyan en la otra.

Características/Ventajas:

- Entornos exigentes

• Diseño robusto
• Apto para su uso con muchos productos químicos o en entornos corrosivos
• Compatible con muchos fluidos

- Compacto y versátil

• Dimensiones reducidas
• Las superficies externas lisas contribuyen a la limpieza del equipo
• El símbolo de dirección de flujo protege contra una instalación incorrecta
• Cuerpo hexagonal para facilitar la instalación

Mercados:

• Máquinas-herramienta
• Alimentación y Bebidas
• Equipos de impresión y marcaje
• Procesamiento químico industrial
• Prendas de vestir
• Instalaciones de montaje de vehículos

Aplicaciones:

• Protección de circuitos neumáticos
• Apto para fluidos industriales en entornos adversos

Tecnologías:

• Válvula antirretorno
• Válvula de retención
• Racor funcional
• Junta FKM

Características técnicas:

• Fluidos: Muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable 316L, acero inoxidable 302, FKM, sin silicona
• Presión: Vacío hasta 40 bar
• Temperatura: -20°C a +180°C
• Presión de apertura: 0.25 bar

Regulaciones:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)

Tipos de producto:

• Válvula antirretorno, rosca BSPP hembra
• Válvula antirretorno, suministro, rosca BSPP macho/escape, rosca BSPP hembra
• Válvula antirretorno, suministro, rosca BSPP hembra/escape, rosca BSPP macho
• Válvula antirretorno, rosca NPT hembra
Aplicación: Neumática, máquinas herramienta, procesamiento de alimentos, impresión, química, textil, procesos automovilísticos
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tamaño de la conexión 1: G 1/2 (rosca)
Tipo de conexión 1: BSPP hembra
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 (rosca)
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Presión de apertura: 0,25
Diámetro nominal (dn): 71
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Versión de escape
Para tipo de fluido: Corrosivo
Tamaño hexagonal: 24
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Longitud: 71
Longitud: 71 MM
Caudal máximo: 36,50
Presión máxima de funcionamiento: 40
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Presión mínima de funcionamiento: 0,5
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Válvulas antirretorno de acero inoxidable
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: FKM
Forma: Válvula antirretorno
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,182

Información técnica


Atributos
Peso neto182 g
Peso con embalaje395 g
Tipo4890
Tipo de racorg1/2
60 mm
90 mm
360,68 € Sin IVA
/ 2 unidades
436,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días