Acumulador
Opciones de filtro
Categorías
acumulador de fuelle (4)
1Marca
parker
(4)
4 Producto(s) de 4 variante (s):
EHV 1-350/00-A25BC-200
- parker:10845601125
- rubix:798608782000
- fabricante:10845601125
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad de depósito:1 l
- Presión de servicio máx.:350 bar
- Material del cuerpo:materiales no metálicos y otros
1083,43 € Sin IVA
/ unidad
EHV 2.5-350/90-A25DC-200
- parker:EHV 2.5 350/90 CE
- rubix:798605871000
- fabricante:10854701125
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad de depósito:2.4 l
- Presión de servicio máx.:350 bar
- Material del cuerpo:acero
1329,43 € Sin IVA
/ unidad
ACUM EHV 4L-350B/90 CE CMIX25
- parker:EHV 4-350/90-A25DC-200
- rubix:798596308000
- fabricante:10845401125
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad de depósito:3.7 l
- Presión de servicio máx.:350 bar
- Material del cuerpo:acero
1529,00 € Sin IVA
/ unidad
10849301102
- parker:10849301102
- rubix:799029543000
- fabricante:10849301102
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad de depósito:0.16 l
- Presión de servicio máx.:250 bar
189,60 € Sin IVA
/ unidad