7660 08 17 RACOR REGULADOR MINIATURA ESCAPE BSP CIL. D. 8MM G3/8
Legris Regulador de caudal Mini BSPP Métrico UNF 7660
Ver información técnicaReferencias
Parker:7660 08 17
Rubix:798118478000
fabricante:7660 08 17
EAN:0820099328454

Detalles de producto : 7660 08 17 RACOR REGULADOR MINIATURA ESCAPE BSP CIL. D. 8MM G3/8
Banjo con tornillo exterior y conexión push-in:- ajuste fiable, preciso y progresivo, - tuerca de bloqueo para evitar ajustes no deseados- perfectamente adaptado a espacios reducidos gracias a su pequeño tamaño.
Aplicación: Robótica, textil, procesos automovilísticos, embalaje
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 42
Tamaño hexagonal: 20
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en miniatura con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,061
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a tubo
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tamaño de la conexión 2: 8 mm
Tipo de conexión 2: Tubo
División: División de conectores de baja presión para Europa
Dirección del flujo: Escape
Para tipo de fluido: Aire comprimido, Otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Altura: 42
Tamaño hexagonal: 20
Industria: Equipos de fabricación industrial, Procesamiento industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 70, 158
Presión mínima de funcionamiento: 1, 14,5
Temperatura mínima de funcionamiento: 0, 32
Material de la tuerca: Latón niquelado
Estilo del producto: Reguladores en miniatura con ajuste externo
Tipo de producto: Accesorios funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Neumática
Peso: 0,061
Cualidades
- Productividad mejorada
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
- Estabilidad a largo plazo del caudal - Peso reducido (versión de polímero) - Resistencia mecánica a la corrosión con la versión de latón niqueladoestabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo demanda
- Caudal máximo superior al de los reguladores estándar
- Caudal total con caída de presión mínima (modelo 7060)
- Control óptimo de la velocidad del vástago del cilindro
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de la fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Reducción del consumo de aire comprimido y energía- Precisión y rendimiento
- Ajuste preciso para una regulación exacta del caudal desde la apertura inicial hasta la máxima
- Velocidad constante de desplazamiento del vástago del cilindro
- Estabilidad a largo plazo del caudal - Peso reducido (versión de polímero) - Resistencia mecánica a la corrosión con la versión de latón niqueladoestabilidad del caudal a largo plazo
- Peso reducido (versión de polímero)
- Solidez mecánica y resistencia a la corrosión con la versión de latón niquelado - Ergonomía y gran alcance
- Tornillo de ajuste externo: fácil de ajustar sin herramientas y bloqueable
- Tornillo de ajuste empotrado: más compacto y protege el mecanismo de ajuste
- Unidireccional: escape o entrada
- Bidireccional: ajuste del caudal de aire en ambas direcciones
- Posicionamiento a 360°
- Versión NPT bajo demanda
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Ferrocarril
- Control de cilindros neumáticos
- Regulación del caudal de aire comprimido a baja presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 643 g |
| Tipo | regulador de caudal |
| Tipo de racor | g |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € Sin IVA
/ unidad
27,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días