Referencias
Festo:DPA-63-16-MA-SET
Rubix:798198723000
fabricante:526097
EAN:4052568083502

Resumen técnico
| Tipo | kit de manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 16 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : DPA-63-16-MA-SET
Kit de manómetro DPA-63-16-MA-SET para amplificador de presión Conforme a la norma=EN 837-1, tamaño nominal del manómetro=40, estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, tipo de montaje=con rosca externa (macho), presión de servicio=16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 251,5 g |
|---|---|
| Tipo | kit de manómetro |
| Presión de servicio mín. | 16 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Serie | dpa |
| Conexión | g1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,29 € Sin IVA
/ unidad
69,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días