Referencias
Festo:OL-1/8-500
Rubix:798199220000
fabricante:534232
EAN:4052568048778

Resumen técnico
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
Documentos
Detalles de producto : OL-1/8-500
Anillo obturador OL-1/8-500 A prueba de fugas, con cuerpo metálico. Basado en la norma=ISO 16030, Tamaño del recipiente=500, Presión de servicio=-0,95 - 30 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,38 g |
|---|---|
| Tipo | ol anillo de estanqueidad |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Material | cumple la directiva rohs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,27 € Sin IVA
/ unidad
0,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días